曜日別特売
NB-12-200 ネジリブラシ 真鍮 200mm アズワン 33318277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジリブラシ 真鍮 200mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
直径12(Φmm)
内容量1本注文コード33318277品番NB-12-200
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ステンレスに比べて毛腰が柔らかく対象物にキズをつけたくない時に適しています。

毛材真鍮全長(mm)200直径(Φmm)12種別Φ12×アズワン品番3-9804-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする