東京光電
東京光電の 環境測定(自然環境/安全環境)
東京光電の 照度計
デジタル照度計 CANA-0010
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33320334
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
CANA-0010は軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
測定範囲(Lux)
0.0〜40000
精度
±5%以内
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×29×115
質量(g)
100
電源
単4乾電池×1本(テスト用付属)
商品タイプ
レンタル品はこちら
アズワン品番
6-6140-11