※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90-9210 アズラボフリーズボックス 赤・黄・緑・青 アズワン 33323877 90-9210 アズラボフリーズボックス 赤・黄・緑・青 アズワン 33323877 90-9210 アズラボフリーズボックス 赤・黄・緑・青 アズワン 33323877

アズラボフリーズボックス 赤・黄・緑・青

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード33323877 品番90-9210
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,207
販売価格(税別)
5,643

蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。本体に直接ナンバリングされています。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。使い分けのできる4色セットです。

用途オートクレーブ可4色入(赤・黄・緑・青) 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-196〜121 適合チューブ(mL)0.5・1.5・2.0×100本 外寸法(mm)132×132×53 アズワン品番2-901-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする