※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの サンプル採取用品
サンプリングスワブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33324717
品番
HT200A
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
検体を繊維の中にしっかり取り込みます。先端は簡単に触らず交換できるので異物混入リスクを軽減します。
仕様
ヘッド部サイズ(mm):7.3×28.5×2.8、TOCレベル:30ppb以下
セット内容
ハンドル2本、交換用チップ144個(12個/チップトレイ×12セット)
材質
ハンドル/PP、ヘッド/ポリエステルニット、チップトレイ/PET
全長(mm)
約148
アズワン品番
3-120-01