曜日別特売
CDG1BN32TF-40Z CD Series(CDG1BN32TF) SMC 33325188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN32TF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
40
注文コード
33325188
品番
CDG1BN32TF-40Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
ストローク(mm)
40
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33325188CDG1BN32TF-40Z36366811MKB25-20LZ-A73CCDG1BN32TF-40Z ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~) SMC 36366811ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~)SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする