※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BN32TF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端ねじ・ストローク
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
75
注文コード
33325215
品番
CDG1BN32TF-75Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,270
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33325215
CDG1BN32TF-75Z
36366985
MKB25-20LZ-A93VS
ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~)
SMC
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)