※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM-40N SCC PFAウェハーキャリアSCC KMシリーズ アズワン 33325365 KM-40N SCC PFAウェハーキャリアSCC KMシリーズ アズワン 33325365

PFAウェハーキャリアSCC KMシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33325365 品番 KM-40N SCC
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥50,820
販売価格(税別)
46,200
仕様ウェハー径(mm):4インチ 材質PFA 寸法(mm)142.24×125.5×114.3 収納数25枚 アズワン品番3-393-03 溝ピッチ(mm)4.76

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする