※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの シンク
PVC流し台 AIIPシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33325557
品番
AllP-600
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥148,500
販売価格(税別)
¥
135,000
バスケットに入れる
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
材質
PVC
高さ(mm)
900
間口(mm)
600
奥行(mm)
500
種別
蛇口無し
アズワン品番
3-398-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000