※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC流し台 AIIPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33325575 品番 AllP-1200
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥200,200
販売価格(税別)
182,000

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。

材質PVC 高さ(mm)900 間口(mm)1200 奥行(mm)500 種別蛇口無し アズワン品番3-398-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする