※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 石英製品
アズラボガラスマッチングセル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
33327578
品番
GMC4
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
用途
ブランクマッチング
仕様
光路距離(mm):10、マッチング誤差(nm):1%以内(420)
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
45×12.5×12.5
容量(mL)
3.5
タイプ
2面透明
アズワン品番
3-574-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000