※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33328086 品番 OTCF1200
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥190,300
販売価格(税別)
173,000

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。

仕様ブース外寸法(mm):1200×750×1200、折りたたみ時サイズ(mm):1200×77×750、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38 材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール 質量(kg)約9 風量1m3/min シート厚さ(mm)0.3 アズワン品番3-628-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする