※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCH-627 ビーカーホルダー 間接洗浄用 MCHシリーズ アズワン 33328768 MCH-627 ビーカーホルダー 間接洗浄用 MCHシリーズ アズワン 33328768

ビーカーホルダー 間接洗浄用 MCHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33328768 品番 MCH-627
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

間接洗浄の必需品MCS/MCD専用のホルダーで、500mLビーカーを超音波洗浄器に入れて間接洗浄を行うことができます。シリコンゴム製のOリングで、ビーカー高さの位置を任意で調整できます。水槽内の水が汚れるのを防ぎます。

アズワン品番3-647-02 仕様Oリング(mm):内径/Φ79.6、線径/Φ5.7 適合機種MCS・MCD6〜27 材質本体/PVC、Oリング/シリコンゴム サイズ(mm)318×170 穴径(mm)Φ93
注意
※ビーカーは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする