※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紫外線感知式炎センサー 屋外・屋内両用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33330037 品番SKH047M
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥51,700
販売価格(税別)
47,000

小さな炎も瞬時に感知します。2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。

用途防水・防塵:IP64相当 アズワン品番3-7609-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする