3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F19900-0002 磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware 33333047 F19900-0002 磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware 33333047 F19900-0002 磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware 33333047 F19900-0002 磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware 33333047

磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(mm)11.5 注文コード33333047 品番F19900-0002
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別) 値下げ
88,980
この商品は穴径など3種類から選べます 他の種類を見る

磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。

アズワン品番3-8589-01 仕様チューブ収納数:10 材質アクリル・ネオジム磁石 適合チューブ(mL)1.5・2 穴径(mm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする