※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F19900-0001 磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware 33333056 F19900-0001 磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware 33333056 F19900-0001 磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware 33333056 F19900-0001 磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware 33333056

磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(mm)17.3 注文コード33333056 品番F19900-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は穴径など3種類から選べます 他の種類を見る

磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。

アズワン品番3-8589-02 仕様チューブ収納数:6 材質アクリル・ネオジム磁石 適合チューブ(mL)5・15 穴径(mm)17.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする