アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用チューブラック
積み重ねマイクロチューブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33333704
品番
MT1.5-12H
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
仕様
チューブ架数:12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
97×72×72
板厚(mm)
0.5
適合チューブ(mL)
1.5・2チューブ
アズワン品番
3-8811-01
穴径(mm)
Φ10