※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用チューブラック
積み重ねマイクロチューブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33333713
品番
MT1.5-24H
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
仕様
チューブ架数:24
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
194×72×72
板厚(mm)
0.5
適合チューブ(mL)
1.5・2チューブ
アズワン品番
3-8811-02
穴径(mm)
Φ10