CT50-8H 積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン 33333738 CT50-8H 積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン 33333738

積み重ね遠沈管ラック 50mL用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33333738 品番 CT50-8H
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。

アズワン品番3-8812-02 仕様チューブ架数:8 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)194×72×72 板厚(mm)0.5 穴径(mm)Φ31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33333729
2023-03-02
用途:
試験時に遠沈管立て

遠沈管立てとしては概ね問題無いが、板が薄いため強度面が気になる。

1人が参考にしています
対象商品:
33333729
2020-08-25
用途:
PCR用の唾液検体立て

50mLチューブの2-4本立てを探していました。用途は達せられましたが、予想していたより薄いペラペラの金属板製でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする