※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 樹脂/消毒バット・トレー
規格トレー Jシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25枚)
注文コード
33333747
品番
J4-2
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
穴数
70穴(7×10)
穴サイズ(mm)
30×30×20
アズワン品番
3-8819-01
トレー寸法(mm)
254×353×20