※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの クラフトテープ
耐久カラーテープ 幅12.7mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33339164
品番
ASO-T14-1
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,385
販売価格(税別)
¥
2,168
バスケットに入れる
耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
色
白
テープ幅(mm)
12.7
テープ長さ(m)
12.7
種類
ラミネートレスタイプ
特性
耐水性、耐油性、耐酸性、耐久性
アズワン品番
3-9873-01