※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐久カラーテープ 幅12.7mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33339189 品番ASO-T14-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,385
販売価格(税別)
2,168
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。

テープ幅(mm)12.7 テープ長さ(m)12.7 種類ラミネートレスタイプ 特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐久性 アズワン品番3-9873-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする