※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電気絶縁用テープ IAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10巻) 注文コード33339837 品番IA86(Gray)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,940
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性と接着性に優れ凹凸のある表面にも馴染みやすく、剥がした後に糊が残りにくいです。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 用途JISC2336規格品 主な用途電気絶縁用 アズワン品番3-9929-07 特性電気絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする