※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 実験研究用トラップ
キャピラリー ガス吹き込み管 GCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
摺合せ
19/38
注文コード
33344493
品番
GC-1938
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,594
販売価格(税別)
¥
3,267
バスケットに入れる
この商品は
摺合せ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
摺合下部長さ(mm):150
材質
硼珪酸ガラス-1
管外径(Φmm)
Φ8
摺合せ
19/38
アズワン品番
4-420-02