曜日別特売
FH-2G フィルターホルダー FHシリーズ アズワン 33345315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルターホルダー FHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード33345315品番FH-2G
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥37,730
販売価格(税別)
34,300

ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。

仕様ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする