曜日別特売
HFC-10D 二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ アズワン 33345647

HFC-10D 二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ アズワン 33345647
HFC-10D 二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ アズワン 33345647

二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1台注文コード33345647品番HFC-10D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥204,600
販売価格(税別)
186,000

サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。

アズワン品番4-464-02付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書仕様ヒーター容量:300W材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304質量(kg)約9出力200W電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)300×240×150外寸(mm)365×340×310電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz排水手動排水バルブ 口径Rc1/2温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約10発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする