アズワン
アズワンの ポリ袋・ゴミ袋
アズワンの ポリ袋(ゴミ袋)
ワンタッチバッグ 透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33348788
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,360
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取り出しやすく、業務用に適しています。立て掛けて保管可能
容量(L)
90
色
透明
厚さ(mm)
0.04
材質
LDPE
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
アズワン品番
4-666-03