モールド洗浄瓶 フロロテクト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33348833 品番 S500F
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。

種別500mL 容量(mL)500 アズワン品番4-734-02
注意
※使用上の注意、ご使用前にすすぎを数回を行ってください。(ぬるめのお湯又は洗浄液)、すすぎ時に容器を傷つけないように取り扱いください、フッ素コートされておりますが、基本材質はPEまたはPPになりますので高温での使用は避けてください、直火にはかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする