※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-SWH 折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ アズワン 33349777 PC-SWH 折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ アズワン 33349777 PC-SWH 折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ アズワン 33349777 PC-SWH 折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ アズワン 33349777

折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33349777 品番 PC-SWH
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)250×170×100 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×150×95 ホワイト フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)28 アズワン品番4-760-01 外寸法・幅(mm)250 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)170 有効内寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・高さ(mm)95 有効内寸法・幅(mm)225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
ロッカーの整理用として
不動産業

素材が少し柔らかかったので安定しないものは入れられなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする