曜日別特売
PC-MBL 折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ アズワン 33349804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-MBL 折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ アズワン 33349804
PC-MBL 折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ アズワン 33349804
PC-MBL 折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ アズワン 33349804
PC-MBL 折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ アズワン 33349804

折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
折りたたみ時高さ(mm)30
内容量1個注文コード33349804品番PC-MBL
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×300×160有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×270×155ブルーフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)30アズワン品番4-760-04外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)300有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)155有効内寸法・幅(mm)370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: ロッカーの整理用として
不動産業

素材が少し柔らかかったので安定しないものは入れられなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする