ビオラモ遠沈管

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10袋×20本) 注文コード33350556 品番VIO-25B
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。

容量(mL)25 用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済 材質本体/PP、キャップ/HDPE 寸法(mm)Φ30×75 アズワン品番4-792-01 遠心強度4000G15mL
注意
※遠心を行う場合は別売の遠心用アダプター(4-792-11)が必要です。※サンプルをご用意しております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33350556
2023-12-06
用途:
溶液の分注・採取など
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 様 (教育・研究機関)

この価格で自立型で25 mLのものはないので,50 mLも容量が必要がない場合に重宝してます。
口も広いので溶液の採取も容易に行えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする