※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG-DE モーターコントロールユニット デジタル アズワン 33350617 PG-DE モーターコントロールユニット デジタル アズワン 33350617

モーターコントロールユニット デジタル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33350617 品番PG-DE
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥136,400
販売価格(税別)
124,000

繰り返し動作のプログラム制御が可能です。角度指定運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。

タイプ角度制御タイプ 種類ステッピングモーター 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター) アズワン品番4-795-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする