※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライ真空ポンプ 多段ルーツ型 RDAシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(単相)100-115/200-240、(三相)200-240 排気速度(50/60Hz)(L/min)500 アズワン品番3-9087-05 注文コード33352078 品番RDA-501H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,450,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品は電圧・排気速度・アズワン品番8種類から選べます 他の種類を見る

ドライタイプで油回転真空ポンプと同等の到達性能です。ドライタイプの為、オイルの逆拡散・ミストが発生せずクリーンな排気が可能です。大気圧から到達まで全圧力帯で運転可能です。摺動部が無く長寿命です。冷却水は不要です。

電圧(V)(単相)100-115/200-240、(三相)200-240 排気速度(50/60Hz)(L/min)500 アズワン品番3-9087-05 幅(mm)180 高さ(mm)377 奥行(mm)520 電源AC 到達圧力(Pa)(F.A閉時)0.08/(F.A開時)6 吐出口径KF-25 吸込口径KF-25 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類多段ルーツ形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする