※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐圧ホース用継手 スマートロック 真鍮タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33354388 品番IVL-SLB-19A26-B-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,250
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 適合ホース内径×外径(Φmm)19×26 全長(mm)74 最大径(Φmm)47.5 最高使用圧力(MPa)2 種別20A 3/4 仕様真鍮袋ナット+真鍮ネジ アズワン品番3-9386-08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする