※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
アズワン品番3-156-05
注文コード33354546
品番JKO-ASD3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
自動「大気補正」機能搭載で補正の手間が省けます。気圧センサーが搭載されており、台風などの気圧変化の影響による誤動作を防げます。「メンテナンスお知らせ」機能により点検期日の案内をします。「サウンドON/OFF」を選択可能(警報接点のON/OFFも設定可)で濃度測定のみでも利用できます。