曜日別特売
CDG1BN50-5+22Z-XC11 CD Series(CDG1BN50-5+22Z) SMC 33354694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN50-5+22Z)CDG1BN50-5+22Z-XC11

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33354694
品番
CDG1BN50-5+22Z-XC11
参考基準価格(税別)¥31,130販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークA(mm)
5
ストロークB(mm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする