※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK107K-HB 観音扉型金網台車 NKシリーズ エヌケーキャリーキャスター 33354869 NK107K-HB 観音扉型金網台車 NKシリーズ エヌケーキャリーキャスター 33354869 NK107K-HB 観音扉型金網台車 NKシリーズ エヌケーキャリーキャスター 33354869 NK107K-HB 観音扉型金網台車 NKシリーズ エヌケーキャリーキャスター 33354869 NK107K-HB 観音扉型金網台車 NKシリーズ エヌケーキャリーキャスター 33354869 NK107K-HB 観音扉型金網台車 NKシリーズ エヌケーキャリーキャスター 33354869

観音扉型金網台車 NKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33354869 品番 NK107K-HB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

開口時の観音扉は側面まで大きく開き、荷物の積み降ろしに邪魔になりません。床面に優しいグレーBR車輪を使用しています。ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)740 荷台寸法(奥行)(mm)480 床面高さ(mm)145 ハンドル高さ(mm)835 車輪径(Φmm)100 質量(kg)21.6 材質(荷台)スチール 材質(車輪)ジエンゴム 種別150kg アズワン品番1-6290-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする