※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS304HB ハンドブレーキ付き二段式ワゴン台車 エヌケーキャリーキャスター 33354896 NS304HB ハンドブレーキ付き二段式ワゴン台車 エヌケーキャリーキャスター 33354896 NS304HB ハンドブレーキ付き二段式ワゴン台車 エヌケーキャリーキャスター 33354896 NS304HB ハンドブレーキ付き二段式ワゴン台車 エヌケーキャリーキャスター 33354896

ハンドブレーキ付き二段式ワゴン台車

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33354896 品番 NS304HB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。ロックレバーは軽いタッチで作動し手が疲れません。

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)914 荷台寸法(奥行)(mm)610 床面高さ(mm)197 上段高さ(mm)687 ハンドル高さ(mm)990 車輪径(Φmm)130 質量(kg)34.8 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ジエンゴム 種別914×610×990mm 材質スチール キャスター4輪(自在×2、固定×2) アズワン品番3-9347-02 特性ブレーキ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする