オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
HDゴミ袋 半透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33356077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のゴミ袋です。低密度ポリエチレン製よりも丈夫なゴミ袋です。
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
材質
HD
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
アズワン品番
3-9857-04