※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BN50M)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ロッド先端ねじ・ロッド先端金具
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
注文コード
33359558
品番
CDG1BN50M-300Z
参考基準価格(税別)
¥22,440
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード