※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トクヤマ
トクヤマの 収納・設備・保管・運搬用品
トクヤマの ステンレス製ワゴン
トクヤマの 標準型
パソコンカート 465×365×1020mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33367094
品番
FPC3-A2
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
収納可能なマウス操作板が付いています。
材質
天板・中板/SUS430、柱/アルミニウム
寸法(mm)
465×365×1020
質量(kg)
10
キャスター(mm)
Φ100双輪ナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)
15/段
アズワン品番
3-8956-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000