ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ローカット安全靴
安全靴 ショートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33367313
品番
R2-01 27.5cm
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐熱性が高く1100℃の炎にも延焼しません。耐滑区分「4」です。優れた屈曲性で軽量・ソフトな足あたりです。
サイズ(cm)
27.5
種別
27.5cm
形状
ローカット
種類
安全靴
アズワン品番
3-8462-09
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴