※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマナカ
ヤマナカの 研究関連用品・実験用必需品
ヤマナカの 架台/スタンド/ホルダー類
ヤマナカの 実験用スタンド
組立棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33373166
品番
□C500
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アズワン品番
3-9543-03
種別
ユニットスタンド用 パイプキャップ付き
長さ(mm)
500
材質
ステンレスパイプ(SUS304)
外径(Φmm)
13×13
肉厚(mm)
1
用途
パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。