※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンドセット クランプ回転式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33373218 品番 FANCR
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。

材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ 寸法(mm)140×140×20 締付範囲(mm)Φ3〜50 アズワン品番3-9546-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33373209
2021-04-16
用途:
テスト品の角度保持

角度、クランプ力は、使いやすかった。クランプする際の蝶ねじが、ステンレス製で
良かったのですがネジが、かみつき無理に回したので折れてしまいました。

対象商品:
33373209
2020-02-29
用途:
塗装膜の実験
運輸・通信業

これまで人に手伝ってもらっていた実験を一人でできるようになりました。効率アップ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする