曜日別特売
B1-10 工業用塗布具 ペン型容器 容器セット 呉竹 33374776

工業用塗布具 ペン型容器 容器セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
線幅(mm)2~6
内容量1袋(10セット)注文コード33374776品番B1-10
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。

材質PP・PEセット内容芯・ホルダー(白色)・キャップ(白色)・バルブセット・容器(透明)×各10個芯径(mm)Φ5線幅(mm)2~6寸法(Φ×mm)【容器】19×143アズワン品番3-9214-02充填量(mL)【液充】6~10
注意
※プラスチック部品のため長期的な使用により劣化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする