曜日別特売
C1-10 工業用塗布具 ペン型容器 容器セット 呉竹 33374785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C1-10 工業用塗布具 ペン型容器 容器セット 呉竹 33374785
C1-10 工業用塗布具 ペン型容器 容器セット 呉竹 33374785
C1-10 工業用塗布具 ペン型容器 容器セット 呉竹 33374785

工業用塗布具 ペン型容器 容器セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
線幅(mm)15
内容量1袋(10セット)注文コード33374785品番C1-10
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。

材質PP・PEセット内容芯・ホルダー(白色)・キャップ(白色)・バルブセット・容器(透明)×各10個幅(mm)【芯】15線幅(mm)15寸法(Φ×mm)【容器】28×158アズワン品番3-9214-03充填量(mL)【液充】40~50
注意
※プラスチック部品のため長期的な使用により劣化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする