※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉竹
工業用塗布具 ペン型容器 容器セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
線幅(mm)
50
1.0~2.0
2~6
15
30
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10セット)
注文コード
33374803
品番
E1-10
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質
PP・PE
セット内容
芯・ホルダー(白色)・キャップ(白色)・バルブセット・容器(透明)×各10個
幅(mm)
【芯】50
線幅(mm)
50
寸法(Φ×mm)
【容器】28×158
アズワン品番
3-9214-05
充填量(mL)
【液充】40~50
注意
※プラスチック部品のため長期的な使用により劣化します。