画像準備中

卓上フライス盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33374943 品番E-032K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥235,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

研究開発、試作、単品部品加工に適した機械です。広いテーブル作業面と長い軸ストロークでより大きなワークを加工可能にしました。

付属品引ネジ、ドリフト、MT3アーバー、スパナ、6角レンチ、工具箱 種別BM-1000 固定架台セット 質量(kg)430 電源三相200V 本体寸法(mm)1250×1015×1340 テーブル寸法(mm)820×240 機能【フライス盤】軸端/テーブル間最大距離/425mm、主軸穴テーパー/MT3、ヘッド上下移動量/300mm、主軸移動量/110mm、主軸中心よりコラム面距離/275mm、ヘッド傾斜角度/±45度 主軸回転数(min-1[r.p.m])60〜3000(60Hz) アズワン品番3-8381-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする