※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ
三菱ケミカルアクア・ソリューションズの 純水製造・純水関連
三菱ケミカルアクア・ソリューションズの カートリッジ純水器
カートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33376115
品番
C-30S
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
付属品
水質計(KK-7型)
仕様
標準流量(L/h)(cm):150〜1200 ※採水量は原水の電気伝導率が150μS/を目安にしています。、運転重量(kg):55
寸法(mm)
Φ250×900
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
最高使用圧力(MPa)
0.4
アズワン品番
3-9560-06
樹脂量(L)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体引取り再生方式です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000