※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33376124 品番 C-40S
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
付属品水質計(KK-7型) 仕様標準流量(L/h)(cm):200〜1600 ※採水量は原水の電気伝導率が150μS/を目安にしています。、運転重量(kg):75 寸法(mm)Φ250×1100 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 最高使用圧力(MPa)0.4 アズワン品番3-9560-07 樹脂量(L)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体引取り再生方式です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする