※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ
三菱ケミカルアクア・ソリューションズの 純水製造・純水関連
三菱ケミカルアクア・ソリューションズの カートリッジ純水器
カートリッジ活性炭濾過器 ダイヤペットS αΩβ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33376289
品番
D-10
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
イオン交換装置の前処理用等に利用可能です。脱臭性に優れています。
用途
本体
付属品
下部スカート、圧力計、出入口ホース
仕様
最高使用圧力(Pa):0.3M、ノズル口径:1/2PT
寸法(mm)
Φ150×965
材質(本体)
SUS304
標準流量(L/h)
800
アズワン品番
3-9864-04